TELEVES - F - Adapter F-Stecker / IEC-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3823
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040499
Sonepar Artikelnummer
120244413
Hersteller Artikelnummer
3823
Hersteller Typ
FS-KS1
Hersteller Artikel Nr.:
3823
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Adapter zur Umwandlung eines F-Buchse-Anschluss in einen IEC-Stecker-Anschluss.


