TELEVES - F - Anschlußkabel 1.5m Stecker/Stecker 120dB HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3851
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 1.5 m
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136022068
Sonepar Artikelnummer
120244305
Hersteller Artikelnummer
3851
Hersteller Typ
FS-FS2015
Hersteller Artikel Nr.:
3851
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Schirmungsmaß:
120 dB
Abschirmung:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.090 kg


