Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F - Anschlußkabel 3m F- Stecker/F-Stecker 90dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F - Anschlußkabel 3m F- Stecker/F-Stecker 90dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2089

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 3 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136020330

Sonepar Artikelnummer

120244308

Hersteller Artikelnummer

X2089

Hersteller Typ

FS-FS300

Hersteller Artikel Nr.:

X2089

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

3 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

90 dB

Abschirmung:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.130 kg

Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung: Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß > 90 dB Mit starrem Innenleiter beim F - Stecker Im Polybeutel mit Reiter