TELEVES - F - Anschlußkabel 5.0m Stecker/Stecker 120dB HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385102
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 5 m
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136022082
Sonepar Artikelnummer
120244307
Hersteller Artikelnummer
385102
Hersteller Typ
FS-FS2050
Hersteller Artikel Nr.:
385102
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
5 m
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Schirmungsmaß:
120 dB
Abschirmung:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.270 kg


