Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F- Crimpstecker 7 mm f. Koaxkabel SK2000 SK1150

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F- Crimpstecker 7 mm f. Koaxkabel SK2000 SK1150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3804

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136040383

Sonepar Artikelnummer

120244469

Hersteller Artikelnummer

3804

Hersteller Typ

FCR70

Hersteller Artikel Nr.:

3804

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

F-Crimpstecker in gerader Ausführung und die Montage erfolgt mit Crimpzange.