TELEVES - F - Kabelarmatur f. Erd-Koaxkabel EK22102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4955
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136049683
Sonepar Artikelnummer
120244722
Hersteller Artikelnummer
4955
Hersteller Typ
FKA22102
Hersteller Artikel Nr.:
4955
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.080 kg


