TELEVES - F - Kabelarmatur für Erd-Koaxkabel EK1173

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X4171
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136041854
Sonepar Artikelnummer
120305366
Hersteller Artikelnummer
X4171
Hersteller Typ
FKA1173
Hersteller Artikel Nr.:
X4171
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.070 kg


