TELEVES - F_Kompressionsstecker f. Koaxkabel SK2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4104
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450041048
Sonepar Artikelnummer
120285001
Hersteller Artikelnummer
4104
Hersteller Typ
FPS70
Hersteller Artikel Nr.:
4104
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg


