TELEVES - F -Kompressionsstecker für Koaxkabel (SK0729) gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3810
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136042530
Sonepar Artikelnummer
120244224
Hersteller Artikelnummer
3810
Hersteller Typ
FPS0729
Hersteller Artikel Nr.:
3810
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg


