Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F.O.-Adapter SM SC/APC-Buchse - SC/APC-Buchse

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F.O.-Adapter SM SC/APC-Buchse - SC/APC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233205

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450300824

Sonepar Artikelnummer

121154980

Hersteller Artikelnummer

233205

Hersteller Typ

OASCAPCK

Hersteller Artikel Nr.:

233205

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.004 kg

Adapter für die Verbindung von optischen SC-Steckern, an beiden Enden. Beide Stecker müssen die gleiche Ausführung haben, um Signalverluste zu vermeiden. Es wird empfohlen, immer Stecker in der gleichen Farbe wie der Adapter zu verwenden, um die Art der Politur am anderen Ende zu erkennen: APC (grün). Sie verfügt über einen internen Verschluss, der beim blockiert automatisch den Lichtdurchlass, wenn der Stecker entfernt wird, wodurch der Schutz der Augen gewährleistet wird. Kompatibel mit Single-Mode fasern (SM).