Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F-Push-on-Stecker für SK2000/110/100/6PLUS

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F-Push-on-Stecker für SK2000/110/100/6PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382701

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450175330

Sonepar Artikelnummer

120352162

Hersteller Artikelnummer

382701

Hersteller Typ

FSI2000

Hersteller Artikel Nr.:

382701

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.008 kg

Der FSI2000 ist ein F-Stecker in Ganzmetallausführung und überzeugt vor allem durch seine einfache Montage. Der F-Stecker ist zugelassen bis 3GHz zugelassen und für Koaxialkabel mit 4,6 mm Dielektrikum und 6,6 - 7,0 mm Außendurchmesser geeignet.