Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F - Stecker 7.0 mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F - Stecker 7.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3801

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136040604

Sonepar Artikelnummer

120244229

Hersteller Artikelnummer

3801

Hersteller Typ

FST70

Hersteller Artikel Nr.:

3801

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Der F-Stecker ist kompatibel zum gesamten Frequenzband, häufigster Einsatz aber in der Satelliten-Empfangstechnik, zur Montage am Koaxialkabel. Der F-Stecker ist in gerader Ausführung und lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren.