TELEVES - F - Stecker f.Erd-Koaxkabel EK1173+EK1672

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3826
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040529
Sonepar Artikelnummer
120244492
Hersteller Artikelnummer
3826
Hersteller Typ
FST1173
Hersteller Artikel Nr.:
3826
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.009 kg


