TELEVES - F-Stecker Quick gewinkelt Gussausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413410
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
8424450172438
Sonepar Artikelnummer
120349505
Hersteller Artikelnummer
413410
Hersteller Typ
FSW2000N
Hersteller Artikel Nr.:
413410
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.040 kg


