TELEVES - F-Universal-Kompressions-Set Zange Abisol.+50xFUP2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216325
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450186411
Sonepar Artikelnummer
120401357
Hersteller Artikelnummer
216325
Hersteller Typ
FUPS14
Hersteller Artikel Nr.:
216325
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Ja
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Ja
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.260 kg


