Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F-Universal-Kompressionsstecker 4.5 f. SK0729plus

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F-Universal-Kompressionsstecker 4.5 f. SK0729plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381010

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450185865

Sonepar Artikelnummer

120401354

Hersteller Artikelnummer

381010

Hersteller Typ

FUP0729

Hersteller Artikel Nr.:

381010

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Die F-Universal-Kompressionsstecker (FUP....) eignen sich nahezu für alle Mini-, Midi- und Standard-RG6-Koaxialkabel und erfüllen die Anforderungen der Schirmungsklasse A+.Durch eine verbesserte Kompressionstechnik, bei der das Geflecht nicht mehr zurückgeschlagen werden muss, lassen sich die Stecker mühelos auf das Kabel schieben. Somit können sie auch auf Typen mit einem Mantel aus Polyethylen (PE), der bei niedrigen Temperaturen sehr hart wird, ohne Kunstgriffe wie Aufschlitzen oder Erwärmen leicht montiert werden. Die Stecker lassen sich mit einem gängigen Kompressionswerkzeug mit einer Zugfestigkeit von 236N/20kg verpressen, was eine optimale mechanische und elektrische Verbindung gewährleistet. Außerdem sind sie wasserdicht (30 m/8 h) und haben eine spezielle Beschichtung, die für einen hohen Korrosionsschutz sorgt. Der FUP0729 kann in einem Frequenzbereich bis 3 GHz eingesetzt werden. Er ist für Mini-Koaxkabel mit Durchmesser des Dielektrikum von 2,2-3,0 mm und einem Außendruchmesser von 4,3-4,9 mm geeignet und kann durch sein Schirmungsmaß von >120dB für alle Multimediaanwendungen verwendet werden..