Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F-Universal-Kompressionsstecker 5.0 für SK0837plus

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F-Universal-Kompressionsstecker 5.0 für SK0837plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381210

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450185858

Sonepar Artikelnummer

120401355

Hersteller Artikelnummer

381210

Hersteller Typ

FUP0837

Hersteller Artikel Nr.:

381210

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Die F-Universal-Kompressionsstecker (FUP....) eignen sich nahezu für alle Mini-, Midi- und Standard-RG6-Koaxialkabel und erfüllen die Anforderungen der Schirmungsklasse A+.Durch eine verbesserte Kompressionstechnik, bei der das Geflecht nicht mehr zurückgeschlagen werden muss, lassen sich die Stecker mühelos auf das Kabel schieben. Somit können sie auch auf Typen mit einem Mantel aus Polyethylen (PE), der bei niedrigen Temperaturen sehr hart wird, ohne Kunstgriffe wie Aufschlitzen oder Erwärmen leicht montiert werden. Die Stecker lassen sich mit einem gängigen Kompressionswerkzeug mit einer Zugfestigkeit von 236N/20kg verpressen, was eine optimale mechanische und elektrische Verbindung gewährleistet. Außerdem sind sie wasserdicht (30 m/8 h) und haben eine spezielle Beschichtung, die für einen hohen Korrosionsschutz sorgt. Der FUP0837 kann in einem Frequenzbereich bis 3 GHz eingesetzt werden. Er ist für Midi-Koaxkabel mit Durchmesser des Dielektrikum von 3,6-4,0 mm und einem Außendruchmesser von 4,6-4,9 mm geeignet und kann durch sein Schirmungsmaß von >120dB für alle Multimediaanwendungen verwendet werden..