TELEVES - F-Verbinder Buchse / Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040413
Sonepar Artikelnummer
120244300
Hersteller Artikelnummer
3803
Hersteller Typ
FKV1
Hersteller Artikel Nr.:
3803
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Ein Weitwinkeladapter für den Anschluss von zwei Koaxialkabelleitungen mit F-Steckern.


