TELEVES - F - Verbinder Buchse/Buchse geeignet f.RK HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3806
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4031136042578
Sonepar Artikelnummer
120244404
Hersteller Artikelnummer
3806
Hersteller Typ
FKV100
Hersteller Artikel Nr.:
3806
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
F - Verbinder Buchse - Buchse Hochwertige Ausführung Rückkanaltauglich vergoldeter 4 - Fingerkontakt Korrisionsschutz Rückflussdämpfung 30dB bei 3 - 2000MHZ keine Reflektionen bzw. Stehwellen


