Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - F-Verbinder Buchse / Buchse Keystone

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - F-Verbinder Buchse / Buchse Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 546620

  • Anschluss 1 - F

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - F

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450169117

Sonepar Artikelnummer

121087742

Hersteller Artikelnummer

546620

Hersteller Typ

FKV100KEY

Hersteller Artikel Nr.:

546620

Anschluss 1:

F

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

F

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.070 kg

Koaxialer Adapter ''F'' Buchse - ''F'' Buchse für Pannels mit RJ45 Sockel. Ermöglicht die Umwandlung einer RJ45-Buchse in eine ''F''-Buchse für Koaxialkabel.