TELEVES - F - Verbinder Quick-Stecker / Quick-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3821
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040512
Sonepar Artikelnummer
120244489
Hersteller Artikelnummer
3821
Hersteller Typ
FSQ2
Hersteller Artikel Nr.:
3821
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Adapter zum Verbinden von zwei Produkten mit F-Anschlüssen. Dank des F-Quick-Anschlusses muss nichts geschraubt werden.


