TELEVES - F-Verbinder Stecker / Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3836
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136040420
Sonepar Artikelnummer
120244405
Hersteller Artikelnummer
3836
Hersteller Typ
FKV2
Hersteller Artikel Nr.:
3836
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
Adapter zum Verbinden von zwei Produkten mit F-Anschlüssen.


