TELEVES - F-Winkeladapter F-Buchse/IEC-Stecker gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381730
Bauform - abgewinkelt
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450197875
Sonepar Artikelnummer
120659736
Hersteller Artikelnummer
381730
Hersteller Typ
FK-KSW
Hersteller Artikel Nr.:
381730
Bauform:
abgewinkelt
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg


