TELEVES - F-Winkeladapter (Stecker-Buchse) 90 Grad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3816
Bauform - abgewinkelt
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136040628
Sonepar Artikelnummer
120244493
Hersteller Artikelnummer
3816
Hersteller Typ
FWV1
Hersteller Artikel Nr.:
3816
Bauform:
abgewinkelt
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
F-Adapter in Winkelausführung, der eine 90°-Weiterverlegung der F-Verbindung ermöglicht.


