TELEVES - F - Winkelverbinder ( Buchse-Buchse ) f. UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X4316
Bauform - abgewinkelt
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4031136064549
Sonepar Artikelnummer
120244232
Hersteller Artikelnummer
X4316
Hersteller Typ
KVU2
Hersteller Artikel Nr.:
X4316
Bauform:
abgewinkelt
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.020 kg
Kleiner geht es nicht mehr! Adapter für die Verbindung von zwei Steckverbindern, meist zwei Koaxialkabelleitungen. Ideal zum Einsatz in Unterputzdosen.


