Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Feedhalter 40mm für Kathrein / Astro

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Feedhalter 40mm für Kathrein / Astro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X7043

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Farbe - grau

  • Mit Masthalterung - Ja

  • Mit Systemhalterung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136064709

Sonepar Artikelnummer

120244417

Hersteller Artikelnummer

X7043

Hersteller Typ

HK400

Hersteller Artikel Nr.:

X7043

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Farbe:

grau

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Nein

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.180 kg

Adapter für 40 mm - Speisesysteme an Kathrein / Astro - Antenne für die LNC-Serie 40mm SP...EN alleFeedhalter aus Guss sehr leichte Montage