Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Fensterdurchführung 0.2mm SAT-Flachbandkabel-F

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Fensterdurchführung 0.2mm SAT-Flachbandkabel-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X4161

  • Bauform - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - F

  • Impedanz - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136061135

Sonepar Artikelnummer

120244721

Hersteller Artikelnummer

X4161

Hersteller Typ

FD21

Hersteller Artikel Nr.:

X4161

Bauform:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

F

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.030 kg

Superflaches (nur 0,2 mm dick) Antennenkabel zur Verbindung der Satellitenantenne durch Fenster- oder Türrahmen ohne zu bohren.