Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Fernspeisenetzteil 12V/800mA, Bluetooth

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Fernspeisenetzteil 12V/800mA, Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550210

  • Eingangsspannung - 220 .. 230 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 800 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450266267

Sonepar Artikelnummer

121064375

Hersteller Artikelnummer

550210

Hersteller Typ

NT12FSK

Hersteller Artikel Nr.:

550210

Eingangsspannung:

220 .. 230 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

800 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Wand

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.245 kg

SmartKom intelligenter Verstärker Automatische oder manuelle Programmierung über Bluetooth (ASuite)