Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Fiberglaskabel geschirmt 1m SC/APC auf FCPC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Fiberglaskabel geschirmt 1m SC/APC auf FCPC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236121

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7321411024342

Sonepar Artikelnummer

121154990

Hersteller Artikelnummer

236121

Hersteller Typ

OSM1SCAFCPC

Hersteller Artikel Nr.:

236121

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Mantel-Farbe:

grau

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.018 kg

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel (SM). Durch die SC/APC-Stecker und FC/UPC-Stecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden. Das Kabel ist mit einem Aramidgeflecht, Edelstahlschlauch und einem UV-beständigen LSFH-Mantel ausgestattet. Dies macht den Einsatz für Außenbereiche, die Verlegung unter der Erde, widrige Wetterbedingungen und Nagetierangriffen widerstandsfähig, das es speziell für diese Einsatzbereiche entwickelt wurde. Das Kabel wird in einer Einzelverpackung geliefert.