Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Fiberglaskabel geschirmt 5m mit 2 x Stecker SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Fiberglaskabel geschirmt 5m mit 2 x Stecker SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236132

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Vollader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450255858

Sonepar Artikelnummer

120959958

Hersteller Artikelnummer

236132

Hersteller Typ

OSM5SCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

236132

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Vollader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe Einzelfaser:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Ja

Kabel metallfrei:

Nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Nein

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.44 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einblasbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Mit SC/APC-Anschlüssen vorkonfektioniertes Single-Mode (SM) Glasfaser-Patchkabel. Ausgestattet mit einem geschirmtem Edelstahlschlauch um die Glasfaser sowie einer Aramidgeflecht-Zugentlastung und einem UV-beständigen LSFH-Mantel. Ideal für den Außen- einsatz und Verlegung unter der Erde, da es speziell dafür entwickelt wurde, widrigen Wetter- bedingungen und Nagetierangriffen zu widerstehen. Geliefert in Einzelverpackung, Länge 5m