Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - FiberKom Optischer Sender 3dB 1310nm 54-2150MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - FiberKom Optischer Sender 3dB 1310nm 54-2150MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238201

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450180617

Sonepar Artikelnummer

120659754

Hersteller Artikelnummer

238201

Hersteller Typ

OMS1310

Hersteller Artikel Nr.:

238201

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.412 kg

Der OMS1310 ist ein Optischer Sender mit HF Eingang (47 MHz- 2400 MHz), der ein optisches Ausgangssignal in 1310nm Wellenlänge erzeugt. Auch mit niedrigen Eingangspegeln erhält man ein optimalen Ausgangspegel. Die optische Ausgangsleistung ist 3 dBm. Der Sender ist SMATV-kompatibel: bis zu 2400 MHz Eingangsbandbreite. Durch sein sicheres und robustes Gussgehhäuse der FiberKom-Serie besitzt er sehr gute Schirmungseigenschaften und ist daher auch für eine Wandmontage geeignet. Sehr einfache Installation durch einfaches ''Plug & Play''.