TELEVES - Flachdachständer f.100cm Spiegel 4 Betonplatten 50x50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243411
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 60 mm
Abstand bezogen auf - Standrohr
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450303207
Sonepar Artikelnummer
121154976
Hersteller Artikelnummer
243411
Hersteller Typ
BS100
Hersteller Artikel Nr.:
243411
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 mm
Abstand bezogen auf:
Standrohr
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
24.000 kg


