TELEVES - Flachdachständer f.125cm Spiegel 4/8 Betonplatten 50x50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2076
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136071448
Sonepar Artikelnummer
120355310
Hersteller Artikelnummer
X2076
Hersteller Typ
BS120
Hersteller Artikel Nr.:
X2076
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Abstand:
1300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
37.500 kg


