TELEVES - Frontblende 19'' 1HE, 1 Loch mit Bürstenleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533159
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450223116
Sonepar Artikelnummer
121087777
Hersteller Artikelnummer
533159
Hersteller Typ
UPPB
Hersteller Artikel Nr.:
533159
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
Länge:
65 mm
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.440 kg


