TELEVES - Frontblende 19'' 1HE,5 Kabeleinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533158
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 465 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450223109
Sonepar Artikelnummer
121087776
Hersteller Artikelnummer
533158
Hersteller Typ
UKO5R
Hersteller Artikel Nr.:
533158
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
465 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
Länge:
78 mm
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.620 kg


