Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Frontblende 19'' 1HE, incl 24 Keystonemodule

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Frontblende 19'' 1HE, incl 24 Keystonemodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533188

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450321560

Sonepar Artikelnummer

121374023

Hersteller Artikelnummer

533188

Hersteller Typ

UFBCAT6AB-S

Hersteller Artikel Nr.:

533188

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.120 kg

Das Panel mit Erdungsanschluss ist mit 24 x RJ45 Keystone Module CAT6AB-S bestückt und kann als Anschlusspunkt (Daten-Patchpanel) verwendet werden. Seine Verwendung er- möglicht ein festes Datenverteilungsnetz an einem zentralen Punkt zu verwalten. Mit Patch- kabeln kann das vorhandene Signal, z.B. von einem Switch, schnell und übersichtlich den einzelnen Ports zugeordnet werden. Eine Zugentlastung verhindert, dass sich Kabel in den Anschlussbuchsen durch ihr Eigengewicht, Zug bzw. hantieren an den Kabeln lösen.