Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Frontblende 19'' 1HE mit Kabelhalter 24xRJ45

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Frontblende 19'' 1HE mit Kabelhalter 24xRJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533187

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450271414

Sonepar Artikelnummer

121087773

Hersteller Artikelnummer

533187

Hersteller Typ

UFB24RJ-A

Hersteller Artikel Nr.:

533187

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.640 kg

Das Panel mit Erdungsanschluss ist für die Aufnahme von bis zu 24 RJ45-Buchsen ausgelegt und kann als Anschlusspunkt (Daten-Patchpanel) verwendet werden. Seine Verwendung er- möglicht ein festes Datenverteilungsnetz an einem zentralen Punkt zu verwalten. Mit Patch- kabeln kann das vorhandene Signal, z.B. von einem Switch, schnell und übersichtlich den einzelnen Ports zugeordnet werden. Eine Zugentlastung verhindert, dass sich Kabel in den Anschlussbuchsen durch ihr Eigengewicht, Zug bzw. hantieren an den Kabeln lösen. Kompatibel mit RJ45-Buchsen, mit Adaptern für Koaxialkabel (Ref. 546620) und auch mit Keystone-Modulen für Glasfaser (Ref.233230 und 233231).