TELEVES - Frontblende 19'' 1HE -Panel mit 24XRJ45 CAT6A FTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533181
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (TIA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450238257
Sonepar Artikelnummer
121087775
Hersteller Artikelnummer
533181
Hersteller Typ
UAF24FTP6A
Hersteller Artikel Nr.:
533181
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
45 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.562 kg


