Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Frontblende 19'' 1U 24 F -Vebinder

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Frontblende 19'' 1U 24 F -Vebinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533150

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450182567

Sonepar Artikelnummer

121087772

Hersteller Artikelnummer

533150

Hersteller Typ

UFB24F

Hersteller Artikel Nr.:

533150

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

45 mm

Breite:

486 mm

Tiefe:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.350 kg

19''-Frontblende 1HE zur Aufnahme von bis zu 24 F-Verbinder Buchse - Buchse (Ref. 417302) zur Verwendung als Anschlusspunkt (Koaxial-Patchpanel) oder ermöglicht die Verwendung eines festen Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.