Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Frontblende 19'' 1U 24 SC mit Ablagefach

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Frontblende 19'' 1U 24 SC mit Ablagefach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533152

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450182598

Sonepar Artikelnummer

121087774

Hersteller Artikelnummer

533152

Hersteller Typ

UFB24SC-A

Hersteller Artikel Nr.:

533152

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

45 mm

Breite:

486 mm

Tiefe:

12 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.640 kg

Zubehör zur Vervollständigung der Installation innerhalb des Racks. Die benötigten Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.