TELEVES - FTTH - Sender SAT und DVB-T2 über eine Faser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237301
Ausführung - Konvertermodul
Anzahl der Eingänge - 2
Anzahl der Ausgänge - 1
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450187098
Sonepar Artikelnummer
120466644
Hersteller Artikelnummer
237301
Hersteller Typ
UOS15501310
Hersteller Artikel Nr.:
237301
Ausführung:
Konvertermodul
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437090
Der Sender empfängt das Signal eines optischen LNB (1310nm) und ein digitales terrestrisches Signal welches in 1550nm modulliert wird, so dass nur ein optischer Ausgang zur Verteilung benötigt wird. Durch die Qualität der Modulation ist das Gerät ideal für Standorte/Systeme mit vielen Multiplexen im terrestrischen Frequenzbereich. Eine manuelle Pegelanpassung ist nicht notwendig, was die Installation sehr vereinfacht.


