TELEVES - Galvansches Trennglied für BK-Anlagen mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494720
Ausführung - Netzfilter
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450329993
Sonepar Artikelnummer
121373997
Hersteller Artikelnummer
494720
Hersteller Typ
KGT1800
Hersteller Artikel Nr.:
494720
Ausführung:
Netzfilter
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.119 kg
Das galvansche Trennglied KGT1800, Frequenz 5 - 1800 MHz, dient zur kapazitiven Trennung des Innenleiters und der Schirmung zur Vermeidung von Ausgleichströmungen zwischen unterschiedlichen Potentialen. Das Trennglied wird am Übergabepunkt eingesetzt und mit dem Potentialausgleich des Gebäudes verbunden. Das Trennglied wird incl. AP-Gehäuse geliefert. Abmessungen mit Gehäuse BxHxT: 150x60x40 mm


