Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Glasfaser-Hüp 4-8WE. Wandgeh. IP55 inkl. Faserführungsstift

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Glasfaser-Hüp 4-8WE. Wandgeh. IP55 inkl. Faserführungsstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 546720

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abschließbar - Ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450331132

Sonepar Artikelnummer

121373996

Hersteller Artikelnummer

546720

Hersteller Typ

GFHÜP48

Hersteller Artikel Nr.:

546720

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abschließbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP55

Getrennte Kammern:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

3.200 kg

Der GFHÜP48 für 4-8WE stellt eine optimale Lösung für die Glasfaserverteilung in Telekommunikationsnetzen dar. Als Hauptübergabepunkt (Hüp) fungiert er als zentraler Knotenpunkt, an dem Glasfaserleitungen aus dem übergeordneten Netzwerk in das lokale Netzwerk übergehen. Mit seiner vielseitigen Ausstattung ermöglicht der Gf-AP Hüp 18-23WE eine flexible und effiziente Installation. Durch die Möglichkeit, 2 Röhrchen mit einem Nachrüstsatz einzuführen, bietet er eine anpassungsfähige Konfiguration für unterschiedliche Anforderungen. Ausgestattet mit einem Faserführungsstift und einem integrierten Beschriftungsfeld ermöglicht er eine klare und ordentliche Verwaltung der Glasfasern. Der abschließbare Deckel sorgt für Sicherheit und Datenschutz, während ein individuelles Kundenlogo auf Wunsch angebracht werden kann. Zusätzlich ist der Deckel entweder aufklappbar oder abnehmbar, um einen einfachen Zugriff für Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Eine mitgelieferte Bohrschablone erleichtert die präzise Installation. Mit E&MMS Kassetten wird ein sauberes Faserführungsmanagement gewährleistet, was den Gf-AP Hüp 18-23WE zur optimalen Wahl für die Verteilung und Anbindung von Glasfasern in lokalen Netzwerken macht.