TELEVES - Gleichspannungstrennglied F-Stecker / F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4071
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - weiblich (female)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450040713
Sonepar Artikelnummer
120659758
Hersteller Artikelnummer
4071
Hersteller Typ
TG1418
Hersteller Artikel Nr.:
4071
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.090 kg


