TELEVES - H30 - Ersatzakku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 593202
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 2800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450170090
Sonepar Artikelnummer
120355326
Hersteller Artikelnummer
593202
Hersteller Typ
H30-AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
593202
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
2800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium
Länge:
36.5 mm
Höhe inkl. Pole:
121.7 mm
Breite:
20.5 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
25 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
104 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.100 kg


