TELEVES - H30 - Ersatztasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 593201
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Mit Schloss - Nein
Rollbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450169995
Sonepar Artikelnummer
120355327
Hersteller Artikelnummer
593201
Hersteller Typ
H30-T
Hersteller Artikel Nr.:
593201
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Mit Schloss:
Nein
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.150 kg


