TELEVES - H30 - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 593203
Eingangsspannung - 100 .. 240 V
Ausgangsspannung - 12 V
Ausgangsstrom - 2 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450173671
Sonepar Artikelnummer
120359067
Hersteller Artikelnummer
593203
Hersteller Typ
H30-NT
Hersteller Artikel Nr.:
593203
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
Steckdose
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.100 kg


