Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - H30 - Option API

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - H30 - Option API

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593212

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450177334

Sonepar Artikelnummer

120954743

Hersteller Artikelnummer

593212

Hersteller Typ

H30API

Hersteller Artikel Nr.:

593212

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

Monitor

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Diese Option, die auf dem H30+ & H30D+ installiert werden kann, ermöglicht die Fernkonfiguration* der Geräte nach den Bedürfnissen des Benutzers. Unter den Parametern, die mit dieser Funktionalität konfiguriert werden können, sind: Sprache, Netzwerkverbindung (kabelgebunden oder drahtlos), Einheiten (dBuV, dBmV oder dBm), Kanalauswahl (innerhalb eines vorab festgelegten Kanalplans), Kanalfrequenz Planauswahl (innerhalb der auf dem Gerät gespeicherten Pläne), Kanalerkennung (automatisch oder manuell), Tuning (nach Kanal oder nach Frequenz), Qualitästprofile, Bandbreite, Ton-Lautstärke, Spektrum, Spannweite, Frequenzbezugspegel (automatisch oder manuell), Scantyp, Eingangsfrequenzen, Eingang Referenzpegel (automatisch oder manuell), Neigungsfunktionen, Automatisch aussetzen, Automatische Abschaltung. (*) Um diese Option nutzen zu können, muss das Gerät mit dem Netzwerk verbunden sein.