Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - H30Crystal opt.Selektiv m.Vollausst. IPTV HEVC 265 + Koffer

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - H30Crystal opt.Selektiv m.Vollausst. IPTV HEVC 265 + Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593625

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450279793

Sonepar Artikelnummer

121055036

Hersteller Artikelnummer

593625

Hersteller Typ

H30CO-F

Hersteller Artikel Nr.:

593625

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.900 kg

Das H30Crystal ist ein komplettes und vielseitiges Hilfsmittel für den professionellen Installateur. Mit einem einzigen Messgerät können Glasfasernetzen, FTTx, WiFi-Netzwerken, IPTV und HF-Kanälen von DVB-S/S2, DVB-T/T/T2, DVB-C-Quellen, analoge Signale und Rückkanal-Signale analysiert werden. Das Gerät ist erweiterbar so dass es möglich ist, neue Optionen oder Messstandards durch einfach herunterladbare Softwarelizenzen hinzuzufügen. Außerdem wird das Messgerät immer auf dem neuesten Stand sein, da es eine automatische Erkennung von Software-Updates beinhaltet, sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist. In Bezug auf die Einfachheit und den Komfort bei der Bedienung des Geräts bietet das H30Crystal die innovative Multi-Screen-Funktionalität, die es dem Benutzer ermöglicht, das Messgerät von seinem eigenen mobilen Gerät aus zu betrachten und zu steuern. Darüber hinaus ermöglicht die Anwendung H30Suite Verwaltungsfunktionen sowohl im Einsatz als auch im Büro, wie z. B.: Exportieren von Messungen, Abfragen und Bearbeiten von Kanalplänen und Verwalten von Benutzerprofilen.