Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - H30D+ Messgerät für DVB-C/T/T2 und DOCSIS 3.1

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - H30D+ Messgerät für DVB-C/T/T2 und DOCSIS 3.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593905

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - ohne

  • Messbereich terrestrisch - analog/digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450240885

Sonepar Artikelnummer

120954742

Hersteller Artikelnummer

593905

Hersteller Typ

H30DPLUS-F

Hersteller Artikel Nr.:

593905

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

ohne

Messbereich terrestrisch:

analog/digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Nein

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

160.000 kg

Das H30D+ ist ein leichtes, kompaktes und robustes Gerät, das eine Vielzahl von Funktionalitäten umfasst um analoge oder digitale DVB-C-Signale zu messen, zu analysieren und zu prüfen. Es besticht durch die erweiterte DOCSIS 3.1-Messungen, die automatische Überwachung des gewünschten Kanals, die doppelte Überprüfung der Datenverbindungen und die Information über den Programminhalt eines QAMKanals, neben anderen leistungsstarken Funktionen. Die Bedienung des Messgeräts ist dank des Multiscreen-Systems noch flexibler: Der Benutzer kann es aus der Ferne verwalten und seine Inhalte auf seinem eigenen Mobilgerät (Android, iOS oder PC) anzeigen. Außerdem ist ein universelles Armband für Mobilgeräte bis 6'' im Lieferumfang enthalten, so dass die Nutzung eines Smartphones noch komfortabler wird. Wie alle anderen Messgeräte, die vollständig in der Televes Corporation entwickelt und hergestellt werden, nutzt auch das H30D+ die Vorteile der digitalen Verarbeitungstechnologie und bietet dem Anwender eine hohen Reaktionsgeschwindigkeit und mathematische Messgenauigkeit, die der von Laborgeräten entspricht.